Beli yokohama r20 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Deskripsi:Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
- Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
Daftar Harga yokohama r20 Terbaru April 2026
| YOKOHAMA Car Tires PARADA Spec X-PA02 (Ban Mobil) | Rp2.499.900 |
| YOKOHAMA Car Tires ADVAN Sport-V105 (Ban Mobil) | Rp2.899.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil) | Rp1.499.900 |
| YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil) | Rp849.900 |
| YOKOHAMA Car Tires GEOLANDAR A/T-G015 (Ban Mobil) | Rp1.899.900 |
| YOKOHAMA Car Tires ADVAN NEOVA-AD08R (Ban Mobil) | Rp2.899.900 |
| YOKOHAMA Car Tires GEOLANDAR SUV-G055 (Ban Mobil) | Rp2.299.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil) | Rp459.900 |
| Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil) | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102253357-1.jpg)
/P102253296-1.jpg)
/daP103087478-3.jpg)
/P102253287-1.jpg)
/P102253241-1.jpg)
/P102253339-1.jpg)
/P102253302-1.jpg)
/P102253311-1.jpg)
/P103087469-1.jpg)
/p4P103199904-2.jpg)
/P102253320-1.jpg)
/ezP103087539-2.jpg)